絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- ニッタ(6)
- ハバジット(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 吉野ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
サービス分類
- オーダー・加工(26)
特価

【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300
バンドー化学(3件のレビュー)¥4,837税込¥5,3211本6日以内出荷ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面色表面/緑、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,486税込¥6,0351本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐油搬送用ベルトSL-SY534
バンドー化学¥5,700税込¥6,2701本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)5~60使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)1.1最小プーリ径(mm)フィンガー:25、加熱ラップ:25摩擦係数表面:0.5、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4100
バンドー化学¥4,837税込¥5,3211本6日以内出荷ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面色表面/白、裏面/白タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可)プライ数1使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M1400N
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷一般物流向けのベルトです。広幅対応も可能です。形状平滑艶なし/帆布面色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)3000プライ数2使用可能温度範囲5~60材質(表面/裏面)PVC/PET質量(kg/m2)2.2最小プーリ径(mm)フィンガー:50、ラップ:50、常温ラップ:50摩擦係数表面/0.4、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-M2309
バンドー化学¥6,048税込¥6,6531本6日以内出荷ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。形状縦溝(R1)/含浸色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.6最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302
バンドー化学¥4,392税込¥4,8311本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100
バンドー化学¥4,392税込¥4,8311本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300
バンドー化学¥5,384税込¥5,9221本6日以内出荷傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。形状特殊(R8)/帆布面色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×最大幅(mm)600プライ数1使用可能温度範囲-5~60材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET質量(kg/m2)1.9最小プーリ径(mm)フィンガー:20摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0)
バンドー化学¥18,071税込¥19,8781本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)125N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N
バンドー化学¥5,384税込¥5,9221本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。形状平滑艶あり/含浸色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2300
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。形状平滑艶あり/含浸色緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×使用時最大幅(cm)1200プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R8(ナイフエッジ)、常温ラップ:30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】傾斜搬送用ベルトSL-M9400R
バンドー化学(1件のレビュー)¥6,048税込¥6,6531本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)5~60使用範囲(mm)幅:2900(最大)プライ数2質量(kg/m2)5.1最小プーリ径(mm)加熱ラップ:50、常温ラップ:50摩擦係数表面:0.7、裏面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)5.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2200
バンドー化学¥5,486税込¥6,0351本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/白、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K
バンドー化学¥12,214税込¥13,4351本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)100N/mmプライ数1使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.3ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5参考質量(kg)5.9/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2100
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷一般搬送用の標準的なベルトです。形状平滑艶あり/含浸色白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×使用時最大幅(cm)1200プライ数1使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5(ナイフエッジ)、ラップ:25/R85(ナイフエッジ)、常温ラップ:30摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】非付着食品搬送用ベルト
バンドー化学¥6,150税込¥6,7651本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.6最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201
バンドー化学¥6,414税込¥7,0551本6日以内出荷未包装食品搬送の標準となるベルトです。用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用)プライ数2使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.3最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K
バンドー化学¥23,300税込¥25,6301本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)160N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200
バンドー化学¥5,495税込¥6,0451本6日以内出荷未包装食品搬送の標準となるベルトです形状平滑艶あり/含浸色白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100
バンドー化学¥5,161税込¥5,6771本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N
バンドー化学¥5,384税込¥5,9221本6日以内出荷多様な品揃えで様々な用途に対応用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,161税込¥5,6771本6日以内出荷未包装食品搬送の標準となるベルトです。用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸色表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイププライ数1使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K
バンドー化学¥46,357税込¥50,9931本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)315N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K
バンドー化学¥33,686税込¥37,0551本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)250N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K
バンドー化学¥13,043税込¥14,3471本6日以内出荷レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)125N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.4ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5参考質量(kg)6.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工