絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(26)
- ニッタ(6)
- ハバジット(3)
- 吉野ゴム工業(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
特価

【オーダー】Tailorbelt(R)-U 樹脂コンベヤベルト 一般・耐水 NS82UG0/2G
三ツ星ベルト¥7,500税込¥8,2501本9日以内出荷生産・物流の自動化・省人化を支援するための、各種搬送ラインに対応可能な樹脂コンベヤベルトです。耐水性に優れ、広範囲の搬送ラインに最適です。蛇行防止桟の有無やタイプが選択可能です。取り付け位置はベルト裏面センター(A1位置)となります。また、エンドレス品(電光式エンドレス)で納入されます。用途シュリンク包装品やプラスチックケース、ダンボールから食品の裸搬送まで適用できます。材質裏面:ポリエステル厚さ(mm)1.4プライ数2連続使用温度(℃)-30~80表面平坦材質(表面)ポリウレタン色調裏面:白最小プーリ径(mm)25張力(N/mm)許容:8表面色緑サービス分類オーダー・加工