屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。効果は約3~6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。
用途コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止。本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください。入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。