現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23
径(Φmm)吸込ダクト:50
長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)
消費電力(W)230
最大静圧(kPa)1.3
フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387
最大風量(m3/min)5.8
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥398,800
税込¥438,680
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。