オフィス家具/照明/清掃用品 :「小型 ダクト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
翌々日出荷