オフィス家具/照明/清掃用品 :「食品工場用」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径は食品工場用ステンレス鋼管の寸法(JIS G3447)を参考にしています。ブラシ線材にはPBTを採用し、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
用途配管の清掃 トラスコ品番362-4460 アズワン品番64-9294-46
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。 食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。 3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。 熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。 バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。
用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) 厚さ(mm)6 材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 全高(mm)30 毛丈(mm)10 線径(mm)0.2
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途食品工場専用のちり取りに。 長さ(mm)310 高さ(mm)50 仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)300 質量(g)306 種類ダストパン 耐熱温度(℃)120、120℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0317
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)