オフィス家具/照明/清掃用品 :「吊り下げ」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドLED吊り下げ灯
最大15灯まで連結可能! 多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50 付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0306 質量(kg)0.6 アズワン品番64-4653-16
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など 付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6~7 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

白色10wLED 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付 AC100V電源での点灯も可能 照明ON/OFFスイッチ付 受注生産品
用途作業台や室内工事での手元照明、DIY、日常の暗所照明 全光束(Lm)500 仕様吊り下げフック・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0296 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)1.8 照明装置10WLED バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 連続点灯時間(時間)6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付 トラスコ品番183-0300 適合機種LLA-35B/LLA-80K 質量(kg)0.9 アズワン品番64-4653-04
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10N
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大10まで可能 アズワン品番64-4653-11 LED寿命(時間)40000
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4018 質量(kg)1.7 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-02 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2616 全長(mm)1438 質量(kg)1.8 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75×2 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-84 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 全長(mm)(蛍光灯)1438 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大15まで可能 LED寿命(時間)40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 仕様屋外用防雨型、絶縁 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9646 種別屋外型(防雨型) 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯 周波数(Hz)50/60兼用 定格電力(W)60 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 トラスコ品番107-3737 質量(kg)1.1 照明装置AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm)1.25 コンセント仕様2P7A125V接地付 電球の種類白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし タイプ吊り下げ用連結型 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)