オフィス家具/照明/清掃用品 :「床置き型」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)173
仕様d2G5基準合格品
トラスコ品番310-3790
材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス
質量(kg)1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)116
全光束(Lm)45
電池寿命(時間)70~80
色温度(K)8000
使用電球高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5
連続点灯時間約72時間
ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T61470号
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)45
外径(mm)127
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9203
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。
トラスコ品番137-3752
セット内容落下防止ワイヤー
寸法(mm)三脚取付部:Φ27
質量(kg)4.8
消費電力(W)30
保護等級IP65
光源30W高光源LED(明るさ切替式)
充電時間約6時間
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375
電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池
寿命球:40000時間
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
使用場所屋外用
明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)
点灯時間約5(Hi)/約10(Low)
電球の種類LED
最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。
30W白色LEDを採用しています。
明るさ2段階切り替え式です。
バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。
LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。
金属製ガードネット付です。
落下防止用ワイヤー付属です。
角度調整機能付ハンドルです。
灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。
トラスコ品番206-4327
質量(kg)5.9
高さ(mm)375
タイプ長時間点灯
消費電力(W)30
色温度(K)5000
充電時間(時間)約6
LED30W高輝度LED
設置場所屋外
アズワン品番64-8592-82
明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱)
点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱)
標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。