蚊取り・先攻!ハタヤリミテッド(4件のレビュー)当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器消費電力(W)7質量(kg)0.6定格周波数(Hz)50/60定格出力DC12V 800mA運転音(dB)約35使用ランプ0.5W LED×10定格入力AC100V-240V
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3