プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型
摘要屋内型回二重絶縁
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49
定格消費電力(W)13
照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き
電線仕様VCT0.75×2
設置場所屋内
電球の種類蛍光灯
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9646
種別屋外型(防雨型)
質量(kg)2.3
電源(V)100
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)1450
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)7.8
ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-78
交換ランプFLR-40型
1台
¥85,980
税込¥94,578
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)5.5
ケース寸法(mm)H190×W285×D920
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-77
交換ランプFLR-36型
1台
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個
タイプキャスター付スタンド2灯
定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
タイプ吊り下げ用連結型
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CPL-2型三脚
高さ(mm)三脚:1310~2000
タイプ三脚スタンド1灯
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5
定格100/90(V/W)(50/60Hz)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源90W(高輝度LED)
電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料(1.24MB)
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。