オフィス家具/照明/清掃用品 :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72
質量(kg)16
色昼白色
定格電圧(V)100
全光束(Lm)7200
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2
照明装置18W直管型LEDランプ×4
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
色温度(K)5000
コンセント仕様2P15A125V
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED
使用場所屋外
防塵防水性能IP55 防雨型
消費電力(W)200
明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)17.8
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)10
照明装置60W LED×3、20W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)3.3
消費電力(W)45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置AC-DC電源切替式白色LED
芯数3芯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)1.25
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能IP55
電源タイプ充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)8800
使用場所屋外
アズワン品番65-0255-93
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)8.9
定格100V・120W(50/60Hz兼用)
コンセント定格2P・12A・125V 接地付
コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型
電線仕様-長さ(m)5
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620
照明装置120W白色LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】8灯
質量(kg)3.5
定格電圧(V)100/45W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)
照明装置80(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50
ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用)
電線長さ(m)5
電線仕様VCT1.25mm2×3C
電球の種類LED
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S
質量(kg)0.3
使用場所屋内用
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82
全光束(Lm)12200
トラスコ品番171-8398
質量(kg)13(ケーブル除く)
長さ(m)10
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60兼用
照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000
電線仕様引掛けコネクター付
光源色昼白色
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)40(1灯あたり)
口金E39
外径(Φmm)215
全光束(Lm)4700(×2灯)
電源コード(m)5
電線長さ(m)5
照明装置100V 40WLEDランプ×2灯
コード183-0287
色温度(K)5000
電線仕様VCT
使用場所屋外用防雨型
アズワン品番64-4653-47
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
防雨型コードドラムを装備してます。
照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)2400
全光束(Lm)2400
コード長さ(m)7
仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用
トラスコ品番819-4038
寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22
質量(kg)5.5
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462
電線長さ(m)7
芯数3
電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。