オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED燈」の検索結果
こんなお得な商品も!
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。
全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)
LED使用数(個)白色LED×1
防塵防水性能IP64
質量(g)約170
充電時間(時間)約5
充電方式USB充電
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種LED作業灯(RGL型)
質量(kg)0.2
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属
質量(g)約170(充電池除く)
全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160
光源白色LED×1
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式、電池式
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など
付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ
トラスコ品番120-0501
本体寸法(mm)奥行185
本体寸法(mm)高さ220
色温度(K)5000
本体寸法(mm)幅185
充電時間(時間)約6~7
設置場所屋外
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900
電球の種類LED
最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に
仕様二重絶縁構造
トラスコ品番158-9926
質量(kg)1.9
電圧(V)100
定格100V・25W・50/60Hz
電線長さ(m)5
機能非常灯
照明装置25W白色LED
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C
寿命球:約40000時間
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-13
コンセント連結用コンセント1個付
点灯時間バッテリー:約90分
標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。
トラスコ品番183-0298
質量(kg)2.3
タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-12
LED寿命(時間)球:約40000
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED
使用場所屋外
防塵防水性能IP55 防雨型
消費電力(W)200
明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)17.8
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)10
照明装置60W LED×3、20W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)2
アズワン品番64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
光源白色LED×1
防水仕様IPX4
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900/m
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
全光束(Lm)(Hi時)400、(Low時)80
質量(g)約220(テスト電池含む)
保護等級IPX3
光源白色LED×1
使用電池単3形アルカリ電池×3本
電源タイプ電池式
防水仕様IPX3
明るさ(Lm)(Hi時)400、(Low時)80
電球の種類LED
点灯時間(時間)(Hi時)約8、(Low時)約40
最大点灯時間(Hi時)約8h、(Low時)約40h
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7
質量(kg)0.49
摘要屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.3
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)
摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)3.3
消費電力(W)45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置AC-DC電源切替式白色LED
芯数3芯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)1.25
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能IP55
電源タイプ充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)8800
使用場所屋外
アズワン品番65-0255-93
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)700/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
適合機種RGL型LED作業灯
質量(kg)0.315
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1550
電球の種類LED
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82
全光束(Lm)12200
トラスコ品番171-8398
質量(kg)13(ケーブル除く)
長さ(m)10
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60兼用
照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000
電線仕様引掛けコネクター付
光源色昼白色
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
仕様連続点灯:5本まで
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
長さ(m)発光面:10
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容LEDテープライト(10m)
全光束(Lm)1000/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9603
質量(kg)1.7
タイプ屋外型(防雨型)
電源(V)100
コード長さ(m)5
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
口金E39
定格消費電力(W)40
入力電圧(V)AC100
適合機種REL型LED作業灯
質量(kg)0.67
色温度(K)5000
ビーム角(度)110
アズワン品番64-4652-97
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3700
電球の種類LED
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
口金E26
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240
適合機種RGL型LED作業灯
質量(kg)0.315
色温度(K)5000
ビーム角(度)110
アズワン品番64-4652-96
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1650
電球の種類LED
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9646
種別屋外型(防雨型)
質量(kg)2.3
電源(V)100
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)1450
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)30以下
全光束(Lm)4500±10%
周波数50/60Hz
保護等級IP20※防雨型ではありません。
色温度(K)5000±10%
保存温度範囲(℃)-20~50
使用場所室内
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)123/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合ケーブルLTP-AC
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番851-4018
質量(kg)1.7
タイプ(カバー)半透明カバー
定格100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4653-02
LED寿命(時間)約40,000
LED使用数(個)14(白色)
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番851-4019
質量(kg)2.3
タイプ(カバー)半透明カバー
定格100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4653-17
LED寿命(時間)約40,000
LED使用数(個)30(白色)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。