Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,678特価
1箱(25本)
取扱停止中
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯
パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
パルック 2個入Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80光源寿命40000時間
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱停止中
【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。
【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。
【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個)色ホワイトタイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ質量(空タンク時)(kg)約16.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25)運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳)電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000連続加湿時間(時間)約5.2キャブタイヤコード(m)1.8運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か)タイマー切4h・6h・8h待機電力(W)約0.4
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
洗濯槽クリーナー タテ型用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(1500mL)ほか
当日出荷
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間成分次亜塩素酸ナトリウム適合縦型全自動洗濯機容量(mL)1500
アラウーノフォーム アラウーノ用補充液Panasonic(パナソニック)当日出荷から6日以内出荷
アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
用途アラウーノ 泡洗浄用成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤種別泡容量(mL)250液性中性グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比)
持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム
雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)色ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58
パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~
1箱(10本)
当日出荷
電球の種類蛍光灯種別110形口金R17d定格ランプ電力(W)100寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367質量(g)582定格ランプ電流(A)0.82定格寿命(時間)12000
パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セットアズワン品番65-6679-56光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)使用電池単3形乾電池×3本光束(Lm)約18(参考値)明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
ツインパルックプレミアPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
光色昼白色長さ(mm)114口金GX10q-2定格ランプ電力(W)13バルブ径(Φmm)16.7
ネックライトPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組立式すのこエスコ税込¥40,678¥36,980