オフィス家具/照明/清掃用品 :「加湿器 8畳」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に
適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2)
色ホワイト
センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー
タンク容量(L)約4
質量(kg)約11.8
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270
付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
運転モード(風量)静音・中・強・自動
消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8
運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16
風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9
連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40
付加機能湿度表示、チャイルドロック
定格加湿能力(mL/H)430
脱臭機能〇
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
清潔で健やかな明日へ。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
種別18畳用
質量(kg)約11.8
消費電力(W)(標準)強/23、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710
風量(m3/min)(標準)強/約3.83、中/約2.53、弱/約1.83、(加湿多め)強/約6.03、中/3.23、弱/約2.23
電源コード(m)約1.8
適合床面積18畳(加湿)最大18畳
保証期間1年
アズワン品番68-9486-81
タイマーなし
運転音(標準)強/約42dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB
リモコン無
フィルター交換目安5年間
1台
¥184,998
税込¥203,498
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。