13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.細かなところもカットしやすいコンパクトサイズ 2.部分カット(約1mm)が手軽に 3.ペットの肌にやさしい刃先
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 口金GX53-1 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)高演色90 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに 高さ(mm)(回転用ツメを除く)38 質量(g)96 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 明るさクラス500 演色指数(Ra)高演色90 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック カールン8 EH-HC50-M
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)540 立ち上がり時間特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒 付属品特大カーラー2本、大大カーラー4本、大カーラー2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース 消費電力(W)26 本体寸法(mm)105×175×150
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルLSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 寸法(cm)約160×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)480 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

柔らかい植毛で舌表面の汚れをやさしく除去します。
適合本体EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-CDP54-A/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-LA20/EW-LA25/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA46-H/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DP36-K/EW-DP36-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1035/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S 交換目安約3ヶ月 アズワン品番69-6038-41
1セット(2本)
1,388 税込1,527
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック カールン4 EH-HC30-M
髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
質量(g)190 立ち上がり時間特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒 付属品特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ 消費電力(W)18.5 本体寸法(mm)86×84×45
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)700 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷

ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。しっかり握れるロングサイズ。片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」。充電式電池も使えて便利
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本 電源乾電池式 本体質量(g)約30(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 対応本体水洗い 電池単4形アルカリ乾電池※1×1本または、単4形充電式電池※1×1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×1.65×1.8 電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) 振動音波振動 振動数毎分約16,000ブラシストローク アズワン品番69-5585-01
1個
4,648 税込5,113
4日以内出荷

ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨ける。デリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差。舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」。ポーチに収まるコンパクトサイズ。長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」。アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本 電源乾電池式 本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む) 対応 電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9) 電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合) 振動音波振動 振動数毎分約16,000ブラシストローク アズワン品番69-5584-96
1個
4,648 税込5,113
4日以内出荷