オフィス家具/照明/清掃用品 :「除菌水 加湿器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中


ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に 適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約4 質量(kg)約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270 付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H)430 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷