簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
ランプランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
仕様2次側配線長100m対応
適合グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用、灯具:NYS31517、NYS31527、NYS31537、NYS31547
質量(kg)5
電圧(V)200~242
入力電圧(V)200~242対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」。器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。
仕様防雨型・重耐塩害仕様
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
タイプマルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当
電圧(V)200~242対応
シリーズグラウンドビームER
電源電源別置型
全光束(Lm)69000
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)-20~35
関連部品合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400
ワイヤー落下防止ワイヤー付
使用場所屋外
Ra70
耐風速(m/s)60仕様
グリーン購入法適合
旋回角度(°)左向角90~右向角90
電球の種類LED
照射角度(°)上向角90~下向角60
耐雷サージ15kV
材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。