オフィス家具/照明/清掃用品 :「扇風機 防水」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷