オフィス家具/照明/清掃用品 :「給水用タンク」の検索結果
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2(蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
高圧ホース(m)3
作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107
保証期間なし
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
給水方式タンク、水道接続、溜め水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
関連資料(0.53MB)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。