本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
仕様最大推力:5kg
材質シリコン/ABS 樹脂
回転数(min-1[r.p.m])1600~2800
電力(W)15
本体質量(g)236
振幅(mm)6
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1.5
ヘッド個数2
寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36
バッテリー容量(mAh)1300
充電方式USB Type-C
総質量(kg)373
動作電圧(V)DC7.4
いつでもどこでも場所を選ばず使えるコードレスタイプ。仕事の合間やトレーニング後などいつでも気軽にボディケア。Type-C充電ケーブル付き。アタッチメント6種付き(大面積多点ヘッド/指圧盤ヘッド/球状ヘッド/フラットヘッド/尖ったヘッド/爪型ヘッド)
用途脚、腕、肩、首、全身のケアに。ハンディタイプ コンパクト コードレス 持ち運び アタッチメント6種類
材質ABS
色ブラック
質量(g)700
電源AC100V(50/60Hz)
充電時間2-3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.2×20.4
定格時間10分
振動7段階(回転速度1600/2000/2300/2600/2800rpmの5段階定速と1600-2400/1800-2800rpmの2段階オートモードの7段階で調節)
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
仕様最大推力:5kg
材質シリコン
回転数(min-1[r.p.m])1600~2800
電力(W)15
本体質量(g)270
振幅(mm)6
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1.5
ヘッド個数3
寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38
バッテリー容量(mAh)1300
充電方式USB Type-C
総質量(kg)440
動作電圧(V)DC4.7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。