1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付 付属品最大数12/電球の最大数50 セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター 材質シリコン ブラック 電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz) 直径(Φmm)ブリッジ:89 高さ(mm)ブリッジ:90.6 質量(g)203 タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可) 電源(V)100-120 寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5 機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ 電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合 消費電力(mA)250(max) 周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5 寿命25000時間 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 保証期間2年間 寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6 出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K 待機時消費電力(W)0.5 IP等級IP20 ワット数15w
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷