このライトバーエクステンションを利用してHuePlayセットアップにライトバーを追加します。現在ご使用の電源にエクステンションを接続するだけです。1つのプラグで最大3個のPlayに電源を供給することができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×1、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各、テレビ用アタッチメント+固定用シール各1、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)280
電源電源コード式
寸法(cm)幅10.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)710
電源電源コード式
寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)455
電源(V)100-240
消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3
寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3
解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision
寿命10000時間
待機時間20時間
Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI規格2.0b with HDCP 2.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
TVライトリボンはTVの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるテレビに特化したサラウンドライティング製品です。55~60インチのテレビモニターに対応(TVシンクロには別売りの専用デバイス「SyncBox」と「Hueブリッジ」が必要です)。設置用の専用パーツを背面の四隅に取り付けることで簡単に設置ができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)387
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100~127
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ216.5
機能【追加機能】カラー変更、光拡散効果、Hueアプリとスイッチで調光可能、LED内蔵
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1230(4000K)
ワット数19W
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は32~34インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)261
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長116.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1000(4000K)
ワット数19W
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付
付属品最大数12/電球の最大数50
セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター
材質シリコン
色ブラック
電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz)
直径(Φmm)ブリッジ:89
高さ(mm)ブリッジ:90.6
質量(g)203
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5
機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合
消費電力(mA)250(max)
周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
保証期間2年間
寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6
出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K
待機時消費電力(W)0.5
IP等級IP20
ワット数15w
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
TVモニターの映像とHueライトチューブをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に再現することができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)655
タイプライトチューブ
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅3.1×長さ87.7×高さ3.4
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)1540(4000K)
ワット数17.4W
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチトリプルディスプレイに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)406
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長187.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1200(4000K)
ワット数20W
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。24~27インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(24-27インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ905、ブリッジ:直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:203、ブリッジ:290
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームど精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。32~34インチのPCモニターに対応。本製品はライトリボンにブリッジをセットしたスターターセットです。※PCとのシンクロには「Hue Sync Box」は不要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付●ライトリボン:ワット数:15W、ルーメン出力:740lm@2200K、寿命25000時間、カットおよび延長不可
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、ライトリボン(32-347インチPC用)
寸法(mm)ライトリボン:幅17×高さ16×長さ1165、ブリッジ:長さ直径91×高さ26
質量(g)ライトリボン:261、ブリッジ:290
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
色とりどりの光のしぶきから雰囲気いっぱいのセンターピースまで、Goアクセント照明はパーフェクトな空間を作ります。単体のライトとしてご使用いただけるのはもちろん、Hueブリッジのスマート照明システムに加えていただくことも可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)625
タイプテーブルランプ
電源100V50~60Hz/DC(リチウムイオン電池内蔵)
寸法(cm)幅15×長さ15×高さ7.9
色温度(K)2000-6500(Hueフルカラー)
出力(ルーメン)520
ワット数43W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。