オフィス家具/照明/清掃用品 :「加湿器 大容量」の検索結果
除菌水も使用可
超音波タイプで静音、快適加湿
空焚き防止機能
転倒自動運転停止装置
リモコン付き
内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に
付属品本体、取扱説明書、リモコン
色ホワイト
消費電力(W)28
寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712
本体質量(kg)約1.8
安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置
面積70(加湿)
運転音(dB)35
水タンク容量(L)8
連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24
高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)
運転モード弱・中・強
連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。