絞り込み
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,821)
  • アイリスオーヤマ(1,563)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,362)
  • コクヨ(1,288)
  • TRUSCO(1,288)
  • テラモト(1,280)
  • LION (ライオン事務器)(1,261)
  • ケルヒャー(1,228)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,048)
  • オーム電機(912)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(826)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(782)
  • 不二貿易(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
パワーランプ PW-230 フジマックパワーランプ PW-230フジマック(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)消費電力(W)230口金E26芯数2トラスコ品番851-4030コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
クリップライト フジマッククリップライトフジマック(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)200コード長さ(m)5仕様ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付トラスコ品番851-4029口金E26機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯32Wフジマック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4122電圧(V)110口金E26
LEDパワーランプ フジマックLEDパワーランプフジマック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
ワークボールライトLED 替球 フジマックワークボールライトLED 替球フジマック(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED消費電力(W)22全光束(Lm)2400適合本体PWL-22B質量(g)218口金E26全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ フジマックエーコー エイコー 万能クリップMタイプフジマック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質質量(g)110
パワーランプ PW-32S フジマックパワーランプ PW-32Sフジマック(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W)32電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式芯数2付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690口金E26寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付接続コード5m
アルバ クリップソケット フジマックアルバ クリップソケットフジマック
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
パワーランプLED 22W フジマックパワーランプLED 22Wフジマック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
エーコー FMC ランプクリップ BP フジマックエーコー FMC ランプクリップ BPフジマック
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番851-4016
OPENランプ フジマックOPENランプフジマック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマックフルスパイラル蛍光灯 替球フジマック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るいインバーター蛍光灯
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
アルバ 60W フジマックアルバ 60Wフジマック
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマックエーコー FMC JETハロゲン球 500Wフジマック
499税込549
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲントラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5
スパイラル蛍光灯 フジマックスパイラル蛍光灯フジマック(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途屋内用口金E26トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
スピーカー付きLEDライト フジマックスピーカー付きLEDライトフジマック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
スピーカー付きLEDライト 替球 フジマックスピーカー付きLEDライト 替球フジマック
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)
アルバ スピーカー付き 40W フジマックアルバ スピーカー付き 40Wフジマック
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
シーリングランプ 40W フジマックシーリングランプ 40Wフジマック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)
エーコー FMC ハロゲン替球 500W フジマックエーコー FMC ハロゲン替球 500Wフジマック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲントラスコ品番851-3952材質ガラス質量(g)5
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマックLEDスタンド&クリップ2WAYランプフジマック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110
樹脂ガード付JランプLED フジマック樹脂ガード付JランプLEDフジマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2
フルスパイラル蛍光灯 フジマックフルスパイラル蛍光灯フジマック
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応