6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL×2本)ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで速効&24時間効果。ワンプッシュ(4.5~8畳で使用の場合)で薬剤がお部屋に広がり、すばやい効果を発揮します。小さくて軽い薬剤の粒子が空間に漂い、後から侵入した蚊も駆除。さらに床や壁についた薬剤が再び漂うことで、優れた効果が1日中続きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) 活動時間が違う蚊にも効く。24時間※効果が持続するので、日中活動するヤブ蚊にも夜間活動するイエ蚊にもしっかり効きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) ハエにも効く 残量が見える透明ボトル。容器はフマキラー独自設計の透明樹脂ボトルを使用。薬剤の残量が見えるので、使い終わりがひと目で分かります。 お子様にも安心!誤噴射防止ロック搭載 家中で使える。1回のプッシュで効果が長時間続くので、部屋にずっと置いておく必要がありません。家中で使えて便利です。
適合害虫ハエ、蚊 シリーズおすだけベープ 利用場所屋内
1個(12.5mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。 効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります) マダニ・ハエにも効く(駆除効果) 植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫蚊、マダニ、ハエ
1個(480mL)ほか
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速効性のフタルスリンと致死効果の高いd-T80-レスメトリンを配合し、ハエ・蚊の成虫駆除に適した製剤です。特に抵抗性の害虫にもすぐれた効果を発揮します。
用途衛生害虫 有効成分フタルスリン(ネオピナミン):0.2%、d-T80-レスメトリン(クリスロンフォルテ):0.05%、ピペロニルブトキサイド:0.75% 使用量ハエ・蚊成虫:直接(煙霧1~2mL/m2)、ノミ・ナンキンムシ・イエダニ:直接 医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ハエ、蚊、ゴキブリに対して速効性にも残効性にも優れているため直接噴霧も残留噴霧もできます。効果が長期間持続します。溶剤を使わない水性乳剤のため、匂いや刺激がほとんどありません。自然への影響が少ない殺虫剤です。引火性がないので、安心して使用できます。
有効成分エトフェンブロックス7% 医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶(6L)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)