絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
特価

ブラストファン
PROMOTE(プロモート)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
45cm壁掛け工場扇 羽根
PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
eco 工業扇 キャスター型 開放型
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
パワフル冷風扇
PROMOTE(プロモート)¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から3日以内出荷スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
遠心分離式ミストファン
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥76,400税込¥84,0401台3日以内出荷全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿質量(kg)24.4電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)41(満水時約9時間)羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246消費電力(W)(50/60Hz)115/120風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
ブラストファン 全閉式
PROMOTE(プロモート)¥68,990税込¥75,8891台翌日出荷上下方向の風向き角度が調整可能です!!用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ
PROMOTE(プロモート)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
遠心分離式ミストファン用羽根
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591枚翌々日出荷用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
フレキシブルダクトホース300mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
全閉式折りたたみ工場扇
PROMOTE(プロモート)¥17,890税込¥19,6791台当日出荷三脚スタンド型 全閉モーター採用用途工場などの暑気対策に質量(kg)7色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振○上下角度調整○
フレキシブルダクトホース200mmx5m
PROMOTE(プロモート)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
ワイルドスターディスポットクーラー 首振り
PROMOTE(プロモート)¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm~129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付質量(kg)43周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房能力:2.2/2.5首振あり電源コード(m)約4.4(アース可動プラグ)寸法(cm)410×430×900消費電力(kW)1.2/1.4送風口数1冷媒HFC R32排熱ダクト有無あり
キャスター型工業扇
PROMOTE(プロモート)¥16,390税込¥18,0291台翌々日出荷首振り式キャスター扇用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7色グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整○材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振○上下角度調整○
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5
床置扇
PROMOTE(プロモート)¥16,670税込¥18,3371台翌々日出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース質量(kg)約5色ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振○上下角度調整○色(羽根)ホワイト
ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷プレートミストファン PM-660MFZ専用交換部品です。適合機種PM-660MFZ