絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(21)
  • SHIMADA(76)
  • TEKNOS(88)
  • TRUSCO(147)
  • YAMAZEN(山善)(298)
  • アイリスオーヤマ(213)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](142)
  • アース製薬(211)
  • エスコ(123)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](177)
  • サンポット(117)
  • スイデン(261)
  • ダイニチ工業(140)
  • ナカトミ(122)
  • フマキラー(121)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • 日動工業(89)
  • 赤松電機製作所(84)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
  • 静岡製機(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラストファン PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン

    PROMOTE(プロモート)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
  • 45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)

    45cm壁掛け工場扇 羽根

    PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、吊下げチェーン電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • 送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)

    送風機 ポータブル 5mダクト付

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌日出荷
    ダクト5m付き(320mmx5m)です。
    用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
  • パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

    パワフル冷風扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
    用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
  • フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース

    PROMOTE(プロモート)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
    用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
  • 遠心分離式ミストファン PROMOTE(プロモート)

    遠心分離式ミストファン

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥76,400税込¥84,040
    1台
    3日以内出荷
    全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
    用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿質量(kg)24.4電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)41(満水時約9時間)羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246消費電力(W)(50/60Hz)115/120風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
  • ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ PROMOTE(プロモート)

    ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
  • PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)

    PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
    用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
  • ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン 全閉式

    PROMOTE(プロモート)
    ¥68,990税込¥75,889
    1台
    翌日出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!!
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
  • 壁掛扇 PROMOTE(プロモート)

    壁掛扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,600税込¥19,360
    1台
    3日以内出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
    型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • 吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)

    吸引捕虫器

    PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    当日出荷
    光で集めて吸引力で捕獲。
    用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。質量(kg)0.9消費電力(W)11電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8有効面積(m2)20~50(参考)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
  • 遠心分離式ミストファン用羽根 PROMOTE(プロモート)

    遠心分離式ミストファン用羽根

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1枚
    翌々日出荷
    用途プロモート ミストファン PM-660MFZ専用の羽根です。適合型式PM-660MFZ
  • フレキシブルダクトホース300mmx5m PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース300mmx5m

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
    用途プロモート ポータブルファンJOD-300専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)4.5寸法(cm)(折りたたみ時)34×34×16寸法(Φmm×m)ダクト:直径300×5
  • フレキシブルダクトホース200mmx5m PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース200mmx5m

    PROMOTE(プロモート)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。長いダクトが必要な場合は必要数をお求めください。
    用途プロモート ポータブルファンJOD-200専用の延長ダクト5mです。ダクトホースの延長にご使用下さい。材質PVC質量(kg)2.5寸法(cm)(折りたたみ時)23×23×20寸法(Φmm×m)ダクト:直径200×5
  • 全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)

    全閉式折りたたみ工場扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,890税込¥19,679
    1台
    当日出荷
    三脚スタンド型 全閉モーター採用
    用途工場などの暑気対策に質量(kg)7色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振○上下角度調整○
  • ワイルドスターディスポットクーラー 首振り PROMOTE(プロモート)

    ワイルドスターディスポットクーラー 首振り

    PROMOTE(プロモート)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌日出荷
    地球環境に配慮した冷媒R32を搭載。排水量が少ない省ドレン設計。伸縮式排熱ダクト(34cm~129cm)採用。アース可動式プラグ採用。吊り下げ金具付
    質量(kg)43周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz冷房能力:2.2/2.5首振あり電源コード(m)約4.4(アース可動プラグ)寸法(cm)410×430×900消費電力(kW)1.2/1.4送風口数1冷媒HFC R32排熱ダクト有無あり
  • キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)

    キャスター型工業扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥16,390税込¥18,029
    1台
    翌々日出荷
    首振り式キャスター扇
    用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7色グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整○材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振○上下角度調整○
  • 冷風扇PCAF-42用背面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用背面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用背面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • 冷風扇PCAF-42用側面エレメント PROMOTE(プロモート)

    冷風扇PCAF-42用側面エレメント

    PROMOTE(プロモート)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    翌々日出荷
    PCAF-42専用側面エレメント
    適合機種PCAF-42
  • ポータブルファンSDVNハネ PROMOTE(プロモート)

    ポータブルファンSDVNハネ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1個
    翌々日出荷
  • ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ

    PROMOTE(プロモート)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途プロモート PM-660MFZ用部品です。
  • 床置扇 PROMOTE(プロモート)

    床置扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥16,670税込¥18,337
    1台
    翌々日出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
    質量(kg)約5色ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振○上下角度調整○色(羽根)ホワイト
  • ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート PROMOTE(プロモート)

    ミストファンPM-660MFZ用交換部品 ミストプレート

    PROMOTE(プロモート)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    プレートミストファン PM-660MFZ専用交換部品です。
    適合機種PM-660MFZ
  • PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)

    PM-450Y用部品 後ガード

    PROMOTE(プロモート)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    3日以内出荷
    適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤
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
PROMOTE(プロモート)の冷暖房・換気設備・忌避剤 【通販モノタロウ】