近づくと光る。乾電池式人感センサーライト付LEDライト。自動点灯・自動消灯。連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど。夜間のちょっと明かりがほしい場所に。
その他点滅モード:切・入・自動
寸法(mm)250×25×30
全光束(Lm)55
電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月
使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感(赤外線)
光源色電球色
設置方式マグネット、ねじ止め
設置場所屋内
有効距離(m)センサー:2
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5
電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)
全光束(Lm)約600
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
センサー感知方式集電型赤外線センサー
電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数2
点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。