小型なのに明るい!最大600Lm!!。カラビナ・栓抜き・三脚付!。背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。自立スタンド付き!。カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。充電残量表示!。7パターンで点灯・点滅。昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯
用途暗がりの作業やアウトドアに。
その他充電口:USB Type-C
付属品USBケーブル・ミニ三脚
材質(本体)ABS・PS・アルミ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61
充電時間(時間)約1
内蔵電池リチウムイオン電池
使用場所屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)600
使用時間(時間)約2~3
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)110/135
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
モーター全閉式
風量(m3/min)148/165
電源コード(m)2.2
風速(m/min)256/322
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-60
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)4500
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600
定格電圧(V)AC100~200
色温度(K)6400
防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。