オフィス家具/照明/清掃用品 :「換気用扇風機」の検索結果
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)単相100
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。