用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)4500
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600
定格電圧(V)AC100~200
色温度(K)6400
防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
400Lmのハイパワー!
用途アウトドア、災害時、暗い所での作業に。
電球の種類LED
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)210(電池含まず)
本体寸法(mm)85×68×77
使用電池単3×4本(テスト電池付)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)(最大)400
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
これ1つで3通りのライトに大変身!
用途に合わせて使える、便利なライト
用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに
質量(g)約250電池含まず本体のみ)
スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱
電源アルカリ単3電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150
光源LED 3W×1個、10SMD×1
明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
電球の種類LED
特殊用途防噴流
仕様SMD LEDチップ使用
付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー
質量(g)4650
タイプ充電式
寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6400
バッテリー容量(Ah)36
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~6
防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
明るさ(Lm)1500/3050
使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。