オフィス家具/照明/清掃用品 :「単三電池」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082 材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)107 電源(V)単3形乾電池(1個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(1個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)30 明るさ(Lm)178(強)/15(弱) 照射距離(m)130m(強)/37m(弱) 最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ トラスコ品番251-3070 材質本体:蓄光ポリカーボネート 全長(mm)156 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX8 色(本体)ライトグリーン(蓄光) 外径(mm)40 明るさ(Lm)378(強)/39(弱) 照射距離(m)196m(強)/62m(弱) 最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き トラスコ品番251-3077 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)184 黄(本体) 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)44 明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時) 照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時) 最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時) 防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

PELICAN(ペリカン)タクティカルLEDライト
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 スイッチプッシュボタン 保護等級IPX8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1 トラスコ品番251-3078 材質ポリカーボネイト 幅(mm)76 高さ(mm)40 奥行(mm)35 電源(V)単3形乾電池(4個)付属 スイッチツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替 電源単3形乾電池(4個)付属 保護等級IP54 明るさ(Lm)215(強)/106(中)/22(弱) 照射距離(m)98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強) 最大点灯時間5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED 仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス) トラスコ品番818-3715 幅(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)250 奥行(mm)35 電源単3形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)26~430 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×4本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26~430 照射距離(m)27(低モード)~124(高モード) 点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時) 最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

PELICAN(ペリカン)蓄光 LEDライト
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水 付属品なし 材質本体:コポリマー樹脂 全長(mm)178 電源単3形乾電池(4個)付属 外径(Φmm)41 保護等級IPX7 明るさ(Lm)183 照射距離(m)184 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5.75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)2360 LEDライト
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源単3形乾電池(2個)付属 全長(mm)155 材質本体:アルミ トラスコ品番855-7498 質量(g)153 全光束(Lm)375 保護等級IPX4 外径(mm)30 明るさ(Lm)375 2018年トラスコ掲載ページ7 1041 電球の種類LED 最大点灯時間19時間
1個
13,980 税込15,378
当日出荷