オフィス家具/照明/清掃用品 :「回転 トップ」の検索結果
先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。
付属品USBケーブル1.5m
寸法(mm)41×38×37.5
質量(g)380
電源(V)充電:100~240 50/60Hz
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA
明るさ(Lm)600
点灯時間(時間)約1.5~16
充電端子USB micro Type-B
1本
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。