12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。 手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。 タッチスイッチでも開閉します。 表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに 材質ステンレス 形状角形 機能タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン フタの種類自動式
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池交換の手間がいらない充電式。充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利な持ち手穴付き。分別用ステッカー付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ABS樹脂 電源USB充電式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。
材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチール フタの種類ペダル式 容量(L)45 形状角形 商品タイプ本体+フタ 寸法(mm)409×297×652
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類ペダル式 シルバー 形状角形
1台
18,000 税込19,800
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
フタの種類自動式 形状角形
1台
16,000 税込17,600
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 容量(L)45 形状角形 寸法(mm)268×390×598
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ式プラスチックゴミ箱、ハナステップビンのスリムタイプ。約5cmスリムになりました。ふたとフレームが別々に開閉。静かに閉まるフタで置く場所も困りません。フレームでゴミ袋を隠し、見た目もスッキリ。
材質プラスチック 形状 質量(kg)3.1 容量(L)40 寸法(cm)25×40.5×62 商品タイプ本体+蓋
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形 電源アルカリ単3電池x6本(別売)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーボックスを無くし、シンプル操作のセンサーのゴミ箱。高性能電力設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できます。センサーで開いた時は5秒後に自動でフタが閉じます。フタを開いた状態に保つ時はオープンボタンを押してください。高性能低電力消費設計。連続開閉15,000回が可能。(電池の状態により結果は異なります。)
材質ステンレススチール/ABS フタの種類自動式 容量(L)45 シルバー 形状角形 寸法(mm)279×384×615 質量(kg)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサー搭載でフタが自動で開閉します。センサーで開くと5秒後にフタが閉じます。閉じるまでの時間をLEDが表示フタを開けたままにするには「開」ボタンを押してください。
材質ステンレススチール/ABS樹脂 フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
25,000 税込27,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン フタの種類自動式 シルバー 形状角形
1台
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)