1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”
エコ商品
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720 付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット トラスコ品番187-2637 幅(mm)548 高さ(mm)1055 奥行(mm)1180 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)1720 パッド幅(mm)430 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.45
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷