商品豆知識
使用シーンに合わせて、
5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト
大光量LEDライト
約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。
5段階の調光
使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。
パイロットランプ搭載
バッテリー残量や充電状況が分かります。
バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅)
約60%以上 緑点灯
約30%~60%未満 黄点灯
約10%~30%未満 赤点灯
約10%未満 赤点滅
充電時の容量確認(充電ケーブル接続時)
充電時 赤点灯
充電完了 緑点灯
LEDライトの角度調節可能
ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。
防塵防水設計
水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。
防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。
防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検に
セット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)
色ブラック
質量(g)約111(ベルト含む)
使用温度範囲(℃)0~ +40
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32
寸法(Φmm)本体:24
定格入力電圧(V)AC100-240
定格出力5V/1A
保護等級IP66仕様
色温度(K)約6000-7500
使用電池リチウムイオン
照度(Lx)約750(LED Hi モード)
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間ご購入日より1年間
充電時間(時間)フル;約4.5
バッテリー容量(mAh)2000
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)約30
明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)
LED使用数(個)WHITE LED×5
照射距離(m)(LED Hi モード)1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
用途車・機械の修理や点検に
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
ACアダプタ(定格出力)5V/1A
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
充電時間(時間)約4.0(フル充電)
連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ)
使用可能温度範囲-10℃~+45℃
防塵防水性能IP54仕様
LED寿命(時間)約50000
LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1
明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED)
波長(nm)約409(UV LED)
色温度(K)約5700
照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52
質量(g)約260(本体のみ)
ケーブル長(m)約1
材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン
セット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
保証期間ご購入日より1年間
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。