適合本体MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)13
電源(V)単相100
消費電力(W)1250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453
コード長さ(m)5
常用吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)5
最高許容圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)4.7
水温(℃)【許容】40以下
最大吐出水量(L/min)6.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター
付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品
質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く
電源(V)直流36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520
常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0
機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)
高圧ホース(m)5
充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分
バッテリー電圧(V)40※満充電時
吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0
防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)
防塵・防滴ウェットガード(WG)
最高給水温度(℃)40
蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0
最大圧力(MPa)11.5
適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040
関連資料(4.08MB)
最大自吸力(m)1.0
最大吐出量(L/h)420
寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383
最大吐出水量(L/min)7.0
1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。