オフィス家具/照明/清掃用品 :「電動ガン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。) 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)13 電源(V)単相100 消費電力(W)1250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453 コード長さ(m)5 常用吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)5 最高許容圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)4.7 水温(℃)【許容】40以下 最大吐出水量(L/min)6.3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷