オフィス家具/照明/清掃用品 :「使用中ランプ」の検索結果
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。