オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 棚ライト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明 セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き 材質シリコン 長さ(mm)【セクション】33.33 幅(mm)【ルーター】4 【カラーフォーミュラ】白 取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み 定格電圧(V)24 適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段 深さ(mm)【ルーター】8 保護等級IP44 寿命30000時間 防塵・防滴IP44 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)840 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)840 調光の可否はい ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>87.5
1巻(1m)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)