小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
トラスコ品番595-2960
セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書
材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工
幅(mm)26
色グレー
容量専用充電池(内蔵・400mAh)
高さ(mm)52.5
奥行(mm)13
電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1
保護等級IP66
光源色白色LED2個、赤色LED1個
明るさ(Lm)最大500
平均寿命(時間)約50000
照射距離(m)最大90
点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時)
落下耐久(m)約1
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品
付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書
トラスコ品番592-8005
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)22
色黒
容量寿命 約50000時間
高さ(mm)121
奥行(mm)19
対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池
保護等級IP68
色温度(K)約6500
光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)最大600
照射距離(m)最大186
点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。