13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。 トラスコ品番382-2847 長さ(mm)980 幅(mm)17 全長(mm)980 乳白色 高さ(mm)21 タイプドットレスカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
欠品中

LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。 トラスコ品番362-5905 長さ(mm)15 幅(mm)25.5 シルバー 高さ(mm)21.1 タイプ角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。 材質アルミニウム(表面処理:アルマイト) 長さ(mm)1000 幅(mm)18 全長(mm)1000 高さ(mm)14.25 タイプ軽量 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。 トラスコ品番382-2848 長さ(mm)980 幅(mm)15 全長(mm)980 シルバー(アルミ) 高さ(mm)6.5 タイプアルミレール(穴あり)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

トライトLEDチューブストリング
エコ商品
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。 付属品エンドキャップ×1個 本体:白、クリア コード長さ(m)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライトLEDモジュール Viewmo24
エコ商品
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V 材質本体:ASA樹脂 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。 トラスコ品番362-5906 長さ(mm)20 幅(mm)22 シルバー 高さ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

トライトLEDネットライト (拡散型)
エコ商品
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 電圧(V)AC100V 消費電力(W)6 連結数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。 付属品エンドキャップ×1個 長さ(mm)2000 本体:白、クリア 消費電力(W)(100V)2.6 コード長さ(m)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング