オフィス家具/照明/清掃用品 :「キー 付き 水 栓」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+PS+アルミ 寸法(mm)44×20×60 質量(g)36 保護等級IP54 機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き 充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/300mA LED白色単色COB(色温度:6000K) 明るさ(Lm)HI:500、LOW:30 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
1個
899 税込989
4日以内出荷