17Mpaの圧倒的ハイパワー、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):3.7
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP200)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)17
排気量(cm3)196
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌々日出荷
12Mpaで優れた能力を発揮、自吸式・水道直結兼用タイプ
用途建築機械などの洗浄作業に/屋外施設の洗浄作業に
仕様連続定格出力(kW):2.9
セット内容本体、吸水ホース、カプラセット、ホースバンド、吸水ストレーナ、高圧ホース、ノズル、ガングリップ、取扱説明書
質量(kg)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:470×394×430
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.1
エンジン形式空冷4ストローク傾斜型ガソリンエンジン(GP160)
始動方式リコイル式
給水量(L/分)10.2
最大圧力(MPa)12
排気量(cm3)163
1台
¥69,880
税込¥76,868
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。