さらに商品を絞り込む
  • 日動工業(22)
  • 日機(9)
  • GENTOS(8)
  • NEXcell
  • Beruf(5)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用投光器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcellLEDフラッドライト 40000lm LL360-300WNEXcell
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LED
LED充電式投光器 50W NEXcellLED充電式投光器 50WNEXcell(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375本体質量(g)4600電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah全光束(Lm)4000~4500連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 30W NEXcellLED充電式投光器 30WNEXcell
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700本体寸法(mm)300×225×375本体質量(g)3600電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 20W NEXcellLED充電式投光器 20WNEXcell(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 10W NEXcellLED充電式投光器 10WNEXcell
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 5W NEXcellLED充電式投光器 5WNEXcell
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら