オフィス家具/照明/清掃用品 :「屋外用 扇風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDファン NEXcell 動画あり
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの 充電式扇風機になります。 屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。 大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。 USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの 充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。 型番電池:21700 入力電圧(V)AC110~240/DC12 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整無段階 充電時間(時間)約4 LED出力:1~3W 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)13500
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)