オフィス家具/照明/清掃用品 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8 消費電力(W)6 本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2000 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約570 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。下部フック付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)258 消費電力(W)5 本体寸法(mm)341.5×59×39.2 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 フック ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)4.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)2600 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約650 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:12、MAXパワー時:5
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
質量(g)105 消費電力(W)3 本体寸法(mm)300×23×29.5 バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A 充電時間(時間)3.5 USBケーブル長(cm)50(Type-C) バッテリー容量(mAh)1100 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)(最大)約320 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷