オフィス家具/照明/清掃用品 :「電球 OSRAM」の検索結果
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適
全長(mm)114
電圧(V)100-200
定格電圧(V)100~240
口金E26
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
LED寿命(時間)15000
直径(mm)41
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
全長(mm)43
口金G9
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
直径(mm)14
電球の種類ハロゲン
全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
直径(mm)12
電球の種類蛍光ランプ
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
全長(mm)67
口金G53
定格寿命(時間)3000
平均演色評価数(Ra)100
直径(mm)111
電球の種類ハロゲン
全長(mm)50
電圧(V)12
口金BA15d
定格寿命(時間)3000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
直径(mm)70.5
電球の種類ハロゲン
全長(mm)40
電圧(V)12
口金GU4
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
光束(Lm)ビーム角36°
直径(mm)35
電球の種類ハロゲン
電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
全長(mm)38
電圧(V)12
消費電力(W)20
口金GY4
定格消費電力(W)20
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2800
光束(Lm)ビーム角8°
直径(mm)48
電球の種類ハロゲン
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
精密光学機器等に使用されるハロゲンランプです。
仕様●重量:499 g●定格電力(W):150●口金:G6.35●電圧(V):24●電力(W):150●【注意事項】●ガラス球に直接素手で触れないでください。●点灯方向に指定のある電球は、必ず指定方向で使用してください。●コード番号:119-0161315
アズワン品番67-4829-70
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
消費電力(W)14
口金G13
色温度(K)3000(電球色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)1980
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当
消費電力(W)7
口金G13
色温度(K)3000(電球色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)990
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)110
消費電力(W)25
口金G9
色温度(K)2700
ランプ寿命2000h
バルブフロスト
定格光束(Lm)230
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
定格寿命(時間)4000
色温度(K)3000
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電圧(V)230
口金R7s
定格寿命(時間)2000
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)2900
直径(mm)12
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)100
口金G13
定格寿命(時間)10800
直径(mm)25.5
電球の種類蛍光灯
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
全長(mm)96
消費電力(W)35
口金E26
定格消費電力(W)35
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3000
直径(mm)64
定格光束(Lm)1700
電球の種類HIDランプ
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
口金G13
点灯形グロー形
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
口金2G11
定格寿命(時間)20000
直径(mm)17.5
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。