オフィス家具/照明/清掃用品 :「エアコン 排水 ホース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分かりやすいデジタル表示で、すぐに湿度を確認。お部屋の室温上昇を抑えながらパワフルな除湿が可能なコンプレッサー式。高い除湿能力でお部屋をサラッと快適な空間へ。運転モード。【自動モード】。設定湿度によって運転を自動で停止/開始します。【連続モード】。周辺の湿度に関係なく、風量強で連続運転します。湿度設定。30~80%の湿度設定が可能です。
付属品排水ホース、活性炭フィルター 材質ABS 質量(kg)11 タンク容量(L)2 定格消費電力(W)170(50Hz)、220(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×51 コード長さ(cm)150 稼動音(dB(A))36 床面積(m2)最大20 除湿能力(L/日)10(50Hz)、12(60Hz)
1台
18,900 税込20,790
4日以内出荷