オフィス家具/照明/清掃用品 :「アーム 自在」の検索結果
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約382(本体のみ)
消費電力(W)9
スイッチ点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)約750
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約2000
光束(Lm)器具:約450
アズワン品番65-0525-11
LED寿命(時間)約40000
明るさ昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。
クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール
幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25
寸法(mm)セード:約Φ105×150
質量(g)約600
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約2
定格消費電力(W)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70
アーム長さ(mm)約300
アームフレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。